Beli kunci l impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BRISK Spark Plug Iridium Premium for Car (Busi Mobil)Deskripsi:Busi Brisk Premium + Iridium merupakan salah satu varian produk unggulan dari busi mobil merek Brisk karena ketahanannya. Busi yang dibuat di Czech Republic ini di produksi dengan bahan dasar Iridium di electroda nya, dan memiliki pusat elektroda yang terhubung langsung dengan elektroda iridium nya.Iridium merupakan material terbaik yang mampu menghantarkan panas dan listrik dan memiliki daya tahan yang baik, oleh karena hal tersebut busi Premium + Iridium ini mampu menghasilkan percikan secara dinamis, konsisten dan kuat, sehingga bisa menjadi busi dengan daya tahan yang baik.
- TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Soket Hexagonal)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:10 Piece Set Contents: Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.atribut:
- Socket Size (mm): 8, 7, 6, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10
- Overall Length (mm): 75
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Black Oxide
- Bit Type: Hex
- Drive Size (inch): 1/2
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)atribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Soket Hexagonal)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- NGK Spark Plug Iridium for Car (Busi Mobil)Deskripsi:It will be the iridium plug installed in the new car.
- BRISK Spark Plug Premium ZS/ZC for Motorcycle (Busi Motor)Deskripsi:Busi Brisk Premium ZS merupakan salah satu varian produk premium dari busi motor merek Brisk. Busi yang dibuat di Czech Republic ini di produksi dengan bahan dasar silver di electroda tengahnya, dan memiliki celah percikan yang special diujung businya dengan desain ujung busi yang mampu membuat percikan sebesar 3x360 derajat.Silver merupakan material terbaik yang mampu menghantarkan panas dan listrik secara maksimal, oleh karena hal tersebut busi Brisk Premium ZS ini mampu menghasilkan percikan secara dinamis sebesar 3x360 yang mampu menghasilkan pengapian yang lebih maksimal dan konsisten, sehingga dapat menghasilkan laju kendaraan yang lebih maksimal.
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BRISK Busi Mobil Iridium RacingDeskripsi:Busi Brisk Iridium Racing merupakan salah satu varian produk premium untuk mobil balap dari busi mobil merek Brisk. Busi yang dibuat di Czech Republic ini di produksi dengan bahan dasar Iridium di electroda tengahnya yang special diciptakan untuk mesin tuning / balap.Iridium merupakan material terbaik yang mampu menghantarkan panas dan listrik dan memiliki daya tahan yang baik, oleh karena hal tersebut busi Premium + Iridium ini mampu menghasilkan percikan secara dinamis, konsisten dan kuat, sehingga bisa menjadi busi dengan daya tahan yang baik dan mampu mengsupport kebutuhan tinggi seperti tuning / balap.Seperti para pengguna lain rasakan, manfaat yang didapat dengan memakai busi ini mobil anda jadi jauh lebih bertenaga, akselarasi yang cepat, dan juga top speed akan meningkat.Busi ini cocok digunakan untuk pemakaian harian & kebutuhan balap.atribut:
- Thread Dimension M: 14x1.25
- Thread Length (mm): 19
- Spark Plug Wrench Dimension (mm): 16
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- PROTO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Specification ASME: ASME B18.3
- Finish: Black Oxide
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Hex
- Grip Style: Plastic Coated
- Handle Material: Plastic
- Handle Type: Plain
- Key Shape: T
- Length Family: Long
- Material: Alloy Steel
- Number of Tips: 1
- Tether Ready: Yes
- Working Angle (°): 90
- KRISBOW LED Headlight (Senter Kepala)Deskripsi:LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headbandatribut:
- Light Source: 3 LED 3 W
- Luminous Flux (Lm): 120
- Distance (m): 60
- Accessories: 3AAA baterries included
- Battery: 3AAA
- Dimensions Unit (cm): 6x5x5
- Runtime (hour): 3
- SEK-TOOLS Double Flex Hexagon Wrench (Pegangan Kunci Sok)atribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel
- TONE Impact Long Hexagon SocketDeskripsi:- Pin, O-ring- Socket Holder (aluminum type)atribut:
- Input Drive (mm): 12.7
- Set Contents: 4AH-05L, 06L, 08L, 10L, 12L, 14L
- Set Contents (piece): 6
- Compatible Pin (mm): PIN3522S(across-flat 5 to 14), PIN3525S(across-flat 17 to 22)
- Compatible O-Ring: RINGP22AS(across-flat 5 to 14mm), RINGP24S(across-flat 17 to 22mm)
- Finish Material: Structural Steel
- KTC Long socket bit for impact driver impregnable (hexagonal)Deskripsi:Achieves high durability with a unique structure that has a torsion effect with a long internal bit part. A socket bit with a fall prevention function for safe work in high places. A long type that can be accessed while avoiding obstacles. It can be used for the KTC cordless impact driver (JTAE115) and other cordless impact drivers with a chuck on the opposite side of the hexagon 1/4 (6.35 mm). KTC's original "impregnable mechanism" is adopted, in which the bit breaks inside the socket and the broken bit is prevented from coming off. Since the socket body is equipped with a fall prevention function, no additional equipment such as a fall prevention belt is required, and it can be attached to the chuck with a single touch, just like a normal socket bit, realizing safe and comfortable work. Even if the bit is damaged, no bit fragments will remain in the chuck, and it can be smoothly attached to and detached from the impact driver. With a unique structure that gives a torsion effect to the bit part, it also supports high power impact drivers with 18V batteries. The caliber part has adopted a power fit shape that prevents the edges of bolts and nuts from being damaged by preventing concentration and enables more reliable tightening and loosening work.Socket bit that can be used with 6.35 mm impact drivers.* Cannot be used for tightening and loosening wheel nuts of automobiles.atribut:
- Overall Length (mm): 151
- Shape: Hexagon
- Square Drive (mm): 6.35
- Type: Long
Daftar Harga kunci l impact Terbaru November 2026
| BRISK Spark Plug Iridium Premium for Car (Busi Mobil) | Rp319.900 |
| TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Soket Hexagonal) | Rp42.900 |
| JTC Impact 6 Angular Socket (Mata Sok) | Rp1.199.900 |
| JTC Hexagonal Bit Socket Set Impact (Mata Sock Hexagonal) | Rp1.199.900 |
| Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock Hexagonal) | Rp1.299.900 |
| Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal) | Rp30.900 |
| TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Soket Hexagonal) | Rp689.900 |
| NGK Spark Plug Iridium for Car (Busi Mobil) | Rp309.900 |
| BRISK Spark Plug Premium ZS/ZC for Motorcycle (Busi Motor) | Rp399.900 |
| JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103054902-1.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)
/P102584169-1.jpg)
/92P101535326-2.jpg)
/fnP102135563-6.jpg)
/btP102145425-17.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)
/9kP110818344-1.jpg)
/P103054869-1.jpg)
%20Metric/p9P101534909-2.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)

/eoP105168528-1.jpg)
/5tP103683209-2.jpg)

/gpP103498601-1.jpg)
/dxP104573501-2.jpg)
/pqP105533926-1.jpg)

/glP113860597-8.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)